曜日別特売

シーリングファン

シーリングファン - ODELIC(オーデリック)シーリングファン - ODELIC(オーデリック)シーリングファン - ODELIC(オーデリック)シーリングファン - ODELIC(オーデリック)シーリングファン - ODELIC(オーデリック)

味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。
エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。
光色切替調光機能タイプ。
黒色と古材風仕上げのリバーシブル羽根。
リモコン付属。

仕様調光器の使用不可材質鋼(黒色)、羽根(木材・リバーシブル)取付方式簡易結線型消費電力(W)21全光束(Lm)3580色温度(K)2400光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可 連続調光100-5%適用畳数~8畳内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45329045SH9117LDR
オープン
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする