曜日別特売

シーリングファン

シーリングファン - ODELIC(オーデリック)シーリングファン - ODELIC(オーデリック)シーリングファン - ODELIC(オーデリック)シーリングファン - ODELIC(オーデリック)シーリングファン - ODELIC(オーデリック)

空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。
エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。
灯具可動式のスタイリッシュデザイン。
シーンに合わせてあかりの色と明るさを切り替え可能。
インテリアに合わせて選べるリバーシブル4枚羽。
リモコン付属。

仕様調光器の使用不可取付方式簡易結線型色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間調光の可否可 連続調光100-5%内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
全光束(Lm)
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45329088SH9073LDR鋼(マットシルバー色)、羽根(木材・リバーシブル)、ガラス(乳白ケシ)51.6385094
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
45328905SH9072LDR鋼(アルミ色)、羽根(木材・リバーシブル)28.5212080
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする