ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
ギラりと光る石目模様のアクリル。上品なアイスグレー色がきらめきを引き立たせます。
リモコンで明るさも色も自由に調節できます。
虫が入りにくい設計。
仕様
調光器の使用不可
材質
アクリル(アイスグレー色/透明・乳白色プリント)
取付方式
クイックA/グローブ回転
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可 連続調光100-1%
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
消費電力(W)
全光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45329176
SH8261LDR
-
44
4640
~12畳
¥
24,980
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45329307
SH8262LDR
-
34
3480
~8畳
¥
22,980
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70973169
SH8262LDR【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
34
3480
~8畳
オープン
¥
22,980
¥
18,980
アウトレット
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください