曜日別特売

LED小型シーリングライト

LED小型シーリングライト - ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト - ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト - ODELIC(オーデリック)

玄関・廊下・トイレの明かりに。
多用途に使えるLED薄型シーリングライト。
ダウンライトに限りなく近づいた薄さ31mm。導光版と拡散版が生み出す均一な光が空間をやわらかく照らします。
壁面・天井面・傾斜面取付兼用。
白熱灯器具60W相当。

仕様調光器の使用不可材質樹脂(白色・乳白)消費電力(W)7.5全光束(Lm)520色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
注意
※取付工事が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45329754SH9136LD
オープン
4,888
5,377(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする