LED小型シーリングライト

LED小型シーリングライト - ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト - ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト - ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト - ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト - ODELIC(オーデリック)

玄関・廊下・トイレの明かりに。
白熱灯器具60W相当。

仕様調光器の使用不可取付方式クイックC色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
全光束(Lm)
電球
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45328799SH9090LD W鋼(マッドブラック色)、ステンドグラス(乳白・透明)3.7330LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45328896SH9089LD W樹脂(オフホワイト)、樹脂(透明ケシ)5.3522LED電球一般形5.3W(E26)
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする