ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
ダイニング空間を華やかに飾るライト。
白熱灯器具40W相当。
仕様
調光器の使用不可
材質
鋼(クロームメッキ)、アクリル(透明・カット模様入)
取付方式
引掛シーリング
消費電力(W)
4
全光束(Lm)
379
電球
LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45328765
SH5021LD W
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください