曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

シーンに合わせて、あかりの色と明るさを自由に調節できます。
リモコン付属。

仕様調光器の使用不可材質樹脂(乳白)取付方式引掛シーリング消費電力(W)34スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯全光束(Lm)3869色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%・調色適用畳数~8畳内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45329280SH4029LDR
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする