曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

ダイニング空間を華やかに飾るライト。
白熱灯器具30W相当。

仕様調光器の使用不可取付方式引掛シーリング光源色電球色演色指数(Ra)80調光の可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
全光束(Lm)
電球
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45328747SH5027LD鋼(アイボリー色ワイピング)、ガラス(透明)3230LED電球ミニマム形3W(E11)2700
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328860SH5020LD B鋼(黒色ワイピング)4.2350LED電球フィラメント形4.2W(E26)2400
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする