ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
ダイニング空間を華やかに飾るライト。
白熱灯器具60W相当。
取付方式
引掛シーリング
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
全光束(Lm)
電球
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45328790
SH5019LD W
鋼線(マッドブラック色)、ステンドグラス(乳白・透明)
3.7
330
LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
2700
¥
11,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328826
SH5026LD
鋼(クロームメッキ)、アクリル(透明)
5.6
466
LED電球フラット形5.6W(GX53-1)
2700/5000
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328738
SH5018LD W
鋼線(サテンゴールド)、アクリル飾付
3.7
406
LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
2700
オープン
取扱い終了
45328869
SH575LD
鋼(ダークブラウン色古味)、ガラス(セピア色ケシ・模様入)
6
507
LED電球一般形6W(E26)
2700
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください