ODELIC(オーデリック)
LEDペンダントライト【VINTAGE STYLE】
ダイニング空間を華やかに飾るライト。
白熱灯器具30W相当。
仕様
調光器の使用不可
材質
鋼(黒色)
取付方式
引掛シーリング
消費電力(W)
4.2
全光束(Lm)
273
電球
LED電球フィラメント形ボール球4.2W(E26)
色温度(K)
2400
光源色
電球色
光源寿命
20000時間
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45328930
SH5023LD
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください