ODELIC(オーデリック)
LEDシャンデリア
華やかにリビングを彩るシャンデリア。
透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。
白熱灯器具100W×3灯相当。
仕様
調光器の使用不可
材質
鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(ケシ、部分透明)
取付方式
引掛シーリング
消費電力(W)
25.8
スイッチ
全灯→消→光色切替
全光束(Lm)
2280
電球
LED電球一般形8.6W×3(E26)
色温度(K)
2700/5000
光源色
電球色/昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光の可否
否
内容量
1個
2月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45328729
SH7002LD
¥
35,980
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください