LEDシャンデリア

LEDシャンデリア - ODELIC(オーデリック)LEDシャンデリア - ODELIC(オーデリック)LEDシャンデリア - ODELIC(オーデリック)LEDシャンデリア - ODELIC(オーデリック)LEDシャンデリア - ODELIC(オーデリック)LEDシャンデリア - ODELIC(オーデリック)LEDシャンデリア - ODELIC(オーデリック)

きらめくカットガラス風のアクリル装飾とクロームメッキのクールな輝きが空間を華やかに彩るクールモダンスタイルシリーズ。
リモコン付属。

仕様調光器の使用不可材質鋼(クロームメッキ)、アクリル(透明)取付方式クイックA取付色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
電球
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45328686SH7020LDR454280LED電球フラット形7.5W×6(GX53-1)~10畳
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328695SH7021LDR302840LED電球フラット形7.5W×4(GX53-1)~8畳
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする