曜日別特売

LEDエクステリアライト

LEDエクステリアライト - ODELIC(オーデリック)LEDエクステリアライト - ODELIC(オーデリック)LEDエクステリアライト - ODELIC(オーデリック)LEDエクステリアライト - ODELIC(オーデリック)LEDエクステリアライト - ODELIC(オーデリック)

雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。
壁面・天井面・傾斜面取付兼用。縦向き・横向き取付可能。
FL15W相当。

仕様調光器の使用不可材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)10全光束(Lm)855電球LED電球フラット形5W×2色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否内容量1個
注意
※取付工事が必要となります。
※温泉地使用不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45328808SH9095LD
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする