ODELIC(オーデリック)
LEDエクステリアライト
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。
プラグ付キャプタイヤケーブル3m
防雨型。
材質
樹脂(黒色)、アクリル(内面ケシ)
消費電力(W)
6.6
コード長さ(m)
3
全光束(Lm)
623
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45329770
SH9134LD
¥
9,598
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください