ODELIC(オーデリック)
LEDベースライト
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。
壁面・天井面・傾斜面取付兼用。
Hf16W高出力×2灯相当。
仕様
調光器の使用不可
材質
ポリカーボネート(乳白)
消費電力(W)
21.3
全光束(Lm)
3200
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光の可否
否
内容量
1個
注意
※取付工事が必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45329630
SH9111LDV
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください