曜日別特売

LEDベースライト

LEDベースライト - ODELIC(オーデリック)LEDベースライト - ODELIC(オーデリック)

キッチン・納戸を明るく照らすトラフ型のベースライト。
壁面・天井面・傾斜面取付兼用。
Hf16W高出力相当。

仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)消費電力(W)10全光束(Lm)1550色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
注意
※取付工事が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45329605SH9113LDV
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする