LEDシーリング昼光色

LEDシーリング昼光色 - 東芝

~8畳用でどのような空間にもあうシンプルなデザインのLEDシーリングライトです。
リモコンによる調光が可能で全灯(100%)から約10%まで20段階で用途にあわせた明るさを調節できます。また、常夜灯の明るさも6段階に調光可能。
安心の5年保証サービス付き(本体、LED器具の点灯装置のみ)

付属品リモコン質量(kg)約1.36消費電力(W)39定格電圧(V)AC100全光束(Lm)4299寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×108光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)110.2RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)0.6適用畳数8畳内容量1台
注意
※LED光源は器具に組み込みのため交換不可配線器具が付いていない場合は電気工事が必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45330619NLEH08R24A-DLD
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする