東京メタル
LEDベースライト
LED一体型笠付150mm器具ベースライト。蛍光灯40W×2相当、昼白色5000Kです。調光器具との併用はできません。
取付には電気工事士による直結工事が必要です。
材質
鉄
質量(kg)
2.5
消費電力(W)
32.5
定格電圧(V)
AC100-265
全光束(Lm)
5200
LED寿命(時間)
50000
配光角度(°)
180
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
59×148×1250
光色
昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45330734
BL-LX-L32
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください