DAIKO(大光電機)
LEDスポットライト
首振外向のみ90°回転360°
色温度切替機能付(2700K・3500K)
調光可能(1%~100%)
傾斜天井可能
プルレス色温度切替タイプ
特許登録済
定格電圧
AC100V専用
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700・3500
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
60
光色
電球色・温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)
0.1
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
※シーンコントローラーは使用できません。
※壁スイッチ操作で色温度のみ切替可能
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
タイプ
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45326437
DSL-5524FWG
本体:アルミ 白塗装/本体:ポリカーボネート 乳白(マット)
器具:白
プラグタイプ
8
90×140
¥
20,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326446
DSL-5525FWG
本体:アルミ 白塗装/本体:ポリカーボネート 乳白(マット)
器具:白
フランジタイプ
8
90×150
¥
20,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327557
DSL-5529FBG
本体:鋼鈑 黒塗装
器具:黒
フランジタイプ
16
230×140
¥
49,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327566
DSL-5529FWG
本体:鋼鈑 白塗装
器具:白
フランジタイプ
16
230×140
¥
49,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328458
DSL-5526FWG
本体:アルミ 白塗装/本体:ポリカーボネート 乳白(マット)
器具:白
フランジタイプ
16
230×140
¥
40,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328494
DSL-5527FBG
本体:鋼鈑 黒塗装
器具:黒
プラグタイプ
8
90×140
¥
24,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328510
DSL-5527FWG
本体:鋼鈑 白塗装
器具:白
プラグタイプ
8
90×140
¥
24,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328519
DSL-5528FBG
本体:鋼鈑 黒塗装
器具:黒
フランジタイプ
8
90×150
¥
24,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328528
DSL-5528FWG
本体:鋼鈑 白塗装
器具:白
フランジタイプ
8
90×150
¥
24,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください