LEDダウンライト

LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

取付場所埋込専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
ランプ
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45325886DDL-5503WWG7LED内蔵500088.5昼白色
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
45325895DDL-5503YWG7LED内蔵270080電球色
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
45325904DDL-5506FWG8LED内蔵2700・500086.2電球色・昼白色
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
45325920DDL-5508FWG8LED内蔵2700・350086.2電球色・温白色
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
45326130DDL-5504WWG9.1LED内蔵500096.7昼白色
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
45326139DDL-5504YWG9.1LED内蔵270087.9電球色
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
45326184DDL-5505FWG5.8LED内蔵2700・500072.4電球色・昼白色
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
45326200DDL-5507FWG5.8LED内蔵2700・350072.4電球色・温白色
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
45328257DDL-5509ABG6.4ランプ付3500101.5温白色
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
45328266DDL-5509AWG6.4ランプ付3500107温白色
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
45328275DDL-5509WBG6.4ランプ付5000105.4昼白色
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
45328284DDL-5509WWG6.4ランプ付5000110.9昼白色
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
45328300DDL-5509YBG6.4ランプ付270098.4電球色
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
45328309DDL-5509YWG6.4ランプ付2700103.9電球色
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
81363338DDL-5504AWG9.1LED内蔵3500K93.4温白色
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
81366664DDL-5503AWG7LED内蔵3500K84.2温白色
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45325886DDL-5503WWG57296018DDL-5657WWGDDL-5503WWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296018LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45325895DDL-5503YWG57296027DDL-5657YWGDDL-5503YWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296027LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45325904DDL-5506FWG57296079DDL-5660FWGDDL-5506FWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296079LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45325920DDL-5508FWG57296097DDL-5662FWGDDL-5508FWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296097LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45326130DDL-5504WWG57296045DDL-5658WWGDDL-5504WWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296045LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45326139DDL-5504YWG57296061DDL-5658YWGDDL-5504YWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296061LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45326184DDL-5505FWG57296070DDL-5659FWGDDL-5505FWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296070LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
6,598
税込7,258
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45326200DDL-5507FWG57296088DDL-5661FWGDDL-5507FWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296088LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
6,598
税込7,258
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45328257DDL-5509ABG58706685DDL-5509ABGEDDL-5509ABG ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ DAIKO(大光電機) 58706685ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプDAIKO(大光電機)1台
4,898
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45328266DDL-5509AWG58706701DDL-5509AWGEDDL-5509AWG ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ DAIKO(大光電機) 58706701ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプDAIKO(大光電機)1台
4,898
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45328275DDL-5509WBG58706710DDL-5509WBGEDDL-5509WBG ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ DAIKO(大光電機) 58706710ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプDAIKO(大光電機)1台
4,898
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45328284DDL-5509WWG58706719DDL-5509WWGEDDL-5509WWG ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ DAIKO(大光電機) 58706719ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプDAIKO(大光電機)1台
4,898
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45328300DDL-5509YBG58706728DDL-5509YBGEDDL-5509YBG ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ DAIKO(大光電機) 58706728ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプDAIKO(大光電機)1台
4,898
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45328309DDL-5509YWG58706737DDL-5509YWGEDDL-5509YWG ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ DAIKO(大光電機) 58706737ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプDAIKO(大光電機)1台
4,898
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81363338DDL-5504AWG57296036DDL-5658AWGDDL-5504AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296036LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81366664DDL-5503AWG57296009DDL-5657AWGDDL-5503AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296009LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする