曜日別特売

LEDベースライト

LEDベースライト - DAIKO(大光電機)LEDベースライト - DAIKO(大光電機)LEDベースライト - DAIKO(大光電機)LEDベースライト - DAIKO(大光電機)LEDベースライト - DAIKO(大光電機)LEDベースライト - DAIKO(大光電機)LEDベースライト - DAIKO(大光電機)LEDベースライト - DAIKO(大光電機)

調光可能(1%~100%)

取付場所天井・壁(横向)・床付兼用ランプLED・電源内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93内容量1台
注意
※LED交換不可
※シーンコントローラ別売
※調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
※電源接続には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。
※延長用ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45326918DBL-5497ABG24.93500138.9温白色3460
33,500
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326927DBL-5497AWG24.93500138.9温白色3460
33,500
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326936DBL-5497LBG24.92700128.9電球色3210
33,500
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326945DBL-5497LWG24.92700128.9電球色3210
33,500
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326954DBL-5497NBG24.94000140.9白色3510
33,500
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326970DBL-5497NWG24.94000140.9白色3510
33,500
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326979DBL-5497WBG24.95000142.1昼白色3540
33,500
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326988DBL-5497WWG24.95000142.1昼白色3540
33,500
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326997DBL-5497YBG24.93000135.3電球色3370
33,500
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327006DBL-5497YWG24.93000135.3電球色3370
33,500
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327846DBL-5494WWG7.95000111.3昼白色880
20,000
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327855DBL-5494YBG7.93000106.3電球色840
20,000
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327864DBL-5494YWG7.93000106.3電球色840
20,000
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327880DBL-5495ABG13.63500127.2温白色1730
24,000
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327889DBL-5495AWG13.63500127.2温白色1730
24,000
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327898DBL-5495LBG13.62700118.3電球色1610
24,000
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327907DBL-5495LWG13.62700118.3電球色1610
24,000
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327916DBL-5495NBG13.64000128.6白色1750
24,000
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327925DBL-5495NWG13.64000128.6白色1750
24,000
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327934DBL-5495WBG13.65000130.1昼白色1770
24,000
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327950DBL-5495WWG13.65000130.1昼白色1770
24,000
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327959DBL-5495YBG13.63000124.2電球色1690
24,000
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327968DBL-5495YWG13.63000124.2電球色1690
24,000
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327977DBL-5496ABG19.63500132.1温白色2590
28,000
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327986DBL-5496AWG19.63500132.1温白色2590
28,000
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327995DBL-5496LBG19.62700122.9電球色2410
28,000
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328004DBL-5496LWG19.62700122.9電球色2410
28,000
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328020DBL-5496NBG19.64000134.1白色2630
28,000
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328029DBL-5496NWG19.64000134.1白色2630
28,000
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328038DBL-5496WBG19.65000135.2昼白色2650
28,000
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328047DBL-5496WWG19.65000135.2昼白色2650
28,000
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328056DBL-5496YBG19.63000129電球色2530
28,000
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328065DBL-5496YWG19.63000129電球色2530
28,000
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328074DBL-5498ABG333500130.9温白色4320
38,000
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328090DBL-5498AWG333500130.9温白色4320
38,000
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328099DBL-5498LBG332700133.9電球色4010
38,000
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328108DBL-5498LWG332700133.9電球色4010
38,000
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328117DBL-5498NBG334000132.7白色4380
38,000
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328126DBL-5498NWG334000132.7白色4380
38,000
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328135DBL-5498WBG335000133.9昼白色4420
38,000
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328144DBL-5498WWG335000133.9昼白色4420
38,000
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328160DBL-5498YBG333000127.8電球色4220
38,000
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328169DBL-5498YWG333000127.8電球色4220
38,000
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
81366926DBL-5494ABG7.93500K108.8温白色860
20,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
81366935DBL-5494AWG7.93500K108.8温白色860
20,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
81366944DBL-5494LBG7.92700K101.2電球色800
20,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
81366960DBL-5494LWG7.92700K101.2電球色800
20,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
81366969DBL-5494NBG7.94000K111.3白色880
20,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
81366978DBL-5494NWG7.94000K111.3白色880
20,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
81366987DBL-5494WBG7.95000K111.3昼白色880
20,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする