DAIKO(大光電機)
LED間接照明
木ネジ取付専用
色温度切替機能付(2700K・3500K)
調光可能(1%~100%)
プルレス色温度切替タイプ
色
器具:白
定格電圧
AC100V専用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700・3500
光源寿命
40000時間
光色
電球色・温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
※シーンコントローラーは使用できません。
※壁スイッチ操作で色温度のみ切替可能
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
取付場所
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45325974
DSY-5518FWG
本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
34
天井・壁(横向)・床付兼用
85×1200×35
100.2
¥
34,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326909
DSY-5517FWG
本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
26
天井・壁(横向)・床付兼用
85×900×35
98.4
¥
30,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327058
DSY-5519FWG
本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
43
天井・壁(横向)・床付兼用
85×1500×35
99.3
¥
38,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327365
DSY-5516FWG
本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
17
天井・壁(横向)・床付兼用
85×600×35
100
¥
26,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328318
DSY-5512FWG
本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
8.5
天井・壁(縦・横向)・床付兼用
36×612×46
117.6
¥
24,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328327
DSY-5513FWG
本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
13
天井・壁(縦・横向)・床付兼用
36×906×46
116.1
¥
30,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328336
DSY-5514FWG
本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
17
天井・壁(縦・横向)・床付兼用
36×1198×46
118.2
¥
34,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328345
DSY-5515FWG
本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
21
天井・壁(縦・横向)・床付兼用
36×1492×46
119.5
¥
36,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325947
DSY-5523FWG
本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
54
天井・壁(横向)・床付兼用
50×1500×60
118.5
¥
64,500
取扱い終了
返品不可
45325990
DSY-5520FWG
本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
22
天井・壁(横向)・床付兼用
50×600×60
116.8
¥
38,500
取扱い終了
返品不可
45327180
DSY-5522FWG
本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
43
天井・壁(横向)・床付兼用
50×1200×60
118.6
¥
56,500
取扱い終了
返品不可
45328555
DSY-5521FWG
本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
32
天井・壁(横向)・床付兼用
50×900×60
120.3
¥
48,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください