DAIKO(大光電機)
LED屋外スパイクライト
LED交換可
キャプタイヤケーブル5m付
差込プラグ付
消費電力(W)
4.3
定格電圧
AC100V専用
寸法(Φmm)
100
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
180
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.3
光源寿命
40000時間
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防雨形
電源容量(VA)
7
地上高さ(mm)
322
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
380
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45327530
DWP-41852Y
アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装/ステンレス 黒塗装/プラスチック(バイオエンプラ) 乳白
器具:黒
¥
27,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327539
DWP-41853Y
アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装/ステンレス 黒塗装/プラスチック(バイオエンプラ) 乳白
器具:シルバー
¥
27,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45327548
DWP-41854Y
アルミダイカスト・アルミ型材 ウォームシルバー塗装/ステンレス 黒塗装/プラスチック(バイオエンプラ) 乳白
器具:ウォームシルバー
¥
27,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください