曜日別特売

LED屋外ブラケット

LED屋外ブラケット - DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット - DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット - DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット - DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット - DAIKO(大光電機)
定格電圧AC100V専用光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
ランプ
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45326209DWP-41713A本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)器具:白8.1LED内蔵3500
12,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326218DWP-41713W本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)器具:白8.1LED内蔵5000
12,800
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
45326227DWP-41713Y本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)器具:白8.1LED内蔵2700
12,800
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
45327234DWP-41715Y本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス透明(内面白塗装)器具:シルバー6.8LED内蔵2700
53,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327250DWP-41716Y本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス透明(消し)器具:シルバー6.8LED内蔵2700
53,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325999DWP-41714Aアクリル 乳白(マット)器具:白4.6ランプ付3500
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45326008DWP-41714Wアクリル 乳白(マット)器具:白4.6ランプ付5000
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45326017DWP-41714Yアクリル 乳白(マット)器具:白4.6ランプ付2700
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45325999DWP-41714A57291030DWP-42417ADWP-41714A LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 57291030LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)1台
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45326008DWP-41714W57291039DWP-42417WDWP-41714W LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 57291039LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)1台
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45326017DWP-41714Y57291048DWP-42417YDWP-41714Y LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 57291048LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)1台
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする