DAIKO(大光電機)
LEDブラケット
縦長付・横長付兼用
材質
本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
色
器具:白
消費電力(W)
8.1
定格電圧
AC100V専用
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
68×354×57
光源寿命
40000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源容量(VA)
15
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯100W相当
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45326035
DBK-41712A
3500
92.5
温白色
750
¥
11,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326044
DBK-41712W
5000
97.5
昼白色
790
¥
11,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326060
DBK-41712Y
2700
87.6
電球色
710
¥
11,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください