曜日別特売

液晶保護 フィルム テレビ用 40インチ 対応 大 型テレビ 液晶保護パネル ブルーライトカット 光沢 高透過率 高透明 画面保護 キズ防止

液晶保護 フィルム テレビ用 40インチ 対応 大 型テレビ 液晶保護パネル ブルーライトカット 光沢 高透過率 高透明 画面保護 キズ防止 - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム テレビ用 40インチ 対応 大 型テレビ 液晶保護パネル ブルーライトカット 光沢 高透過率 高透明 画面保護 キズ防止 - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム テレビ用 40インチ 対応 大 型テレビ 液晶保護パネル ブルーライトカット 光沢 高透過率 高透明 画面保護 キズ防止 - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム テレビ用 40インチ 対応 大 型テレビ 液晶保護パネル ブルーライトカット 光沢 高透過率 高透明 画面保護 キズ防止 - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム テレビ用 40インチ 対応 大 型テレビ 液晶保護パネル ブルーライトカット 光沢 高透過率 高透明 画面保護 キズ防止 - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム テレビ用 40インチ 対応 大 型テレビ 液晶保護パネル ブルーライトカット 光沢 高透過率 高透明 画面保護 キズ防止 - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム テレビ用 40インチ 対応 大 型テレビ 液晶保護パネル ブルーライトカット 光沢 高透過率 高透明 画面保護 キズ防止 - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム テレビ用 40インチ 対応 大 型テレビ 液晶保護パネル ブルーライトカット 光沢 高透過率 高透明 画面保護 キズ防止 - メディアカバーマーケット

テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。
キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)

使用方法まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。取付両面テープ接着特性フィルム:ブルーライトカット、光沢内容量1枚
注意
※該当の機種(テレビ・モニター)本体は付属しておりません。また、本体の販売ではありません。
※貼り付けは複数人での作業をおすすめします。
※このフィルムは四辺に付いた両面テープを画面に貼り付けるタイプのフィルムです。フィルム全体が貼り付く仕様ではありません。
※四辺のみの貼付けの為、上部をしっかり貼り付けた後、左右を強く引っ張りながら両脇を貼り付けないとタワミの原因となります。フィルムの特性上、多少のタワミが残ります事をご了承ください。
※液晶画面表示領域のみをカバーする仕様の為、液晶面全面をカバーしておりません。
※両面テープにより、画面端に色味や透明感の変化が発生します。
※一度貼ったフィルムを剥がした場合、両面テープの粘着材が液晶画面に残る場合があります。アルコールや中性洗剤など液晶画面に影響を与えないもので取り除いてください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45329955free-fpcblc-50-siza50(1101×620mm)
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
45329964free-fpcblc-55-siza55(1211×689mm)
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
45329980free-fpcblc-55-sizb55(1210×680mm)
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
45329989free-fpcblc-65-siza65(1440×809mm)
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
45329998free-fpcblc-40-siza40(878×485mm)
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
45330007free-fpcblc-40-sizb40(886×498mm)
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
45330016free-fpcblc-42-siza42(928×522mm)
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
45330025free-fpcblc-42-sizb42(920×517mm)
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
45330034free-fpcblc-42-sizc42(924×506mm)
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
45330050free-fpcblc-43-siza43(941×529mm)
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
45330059free-fpcblc-45-siza45(990×546mm)
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
45330068free-fpcblc-46-siza46(1018×572mm)
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
45330077free-fpcblc-48-siza48(1052×592mm)
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
45330086free-fpcblc-48-sizb48(1054×593mm)
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
45330095free-fpcblc-49-siza49(1074×604mm)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする