割れない鏡 アクリルソフトミラー 全身鏡 姿見 正方形 4枚セット 飛散防止 フロストエッジ 両面テープ取付

割れない鏡 アクリルソフトミラー 全身鏡 姿見 正方形 4枚セット 飛散防止 フロストエッジ 両面テープ取付 - メディアカバーマーケット割れない鏡 アクリルソフトミラー 全身鏡 姿見 正方形 4枚セット 飛散防止 フロストエッジ 両面テープ取付 - メディアカバーマーケット割れない鏡 アクリルソフトミラー 全身鏡 姿見 正方形 4枚セット 飛散防止 フロストエッジ 両面テープ取付 - メディアカバーマーケット割れない鏡 アクリルソフトミラー 全身鏡 姿見 正方形 4枚セット 飛散防止 フロストエッジ 両面テープ取付 - メディアカバーマーケット割れない鏡 アクリルソフトミラー 全身鏡 姿見 正方形 4枚セット 飛散防止 フロストエッジ 両面テープ取付 - メディアカバーマーケット割れない鏡 アクリルソフトミラー 全身鏡 姿見 正方形 4枚セット 飛散防止 フロストエッジ 両面テープ取付 - メディアカバーマーケット割れない鏡 アクリルソフトミラー 全身鏡 姿見 正方形 4枚セット 飛散防止 フロストエッジ 両面テープ取付 - メディアカバーマーケット割れない鏡 アクリルソフトミラー 全身鏡 姿見 正方形 4枚セット 飛散防止 フロストエッジ 両面テープ取付 - メディアカバーマーケット
(1件のレビュー)

安全な飛散防止アクリルソフトミラー製。変形を防ぎ、ゆがみを防止します。
ミラーの端は多重の研磨で処理され、フロストエッジは手を傷つけません。
付属の強力な両面テープを利用して、直接壁に自由にレイアウトして貼り付けることができます。
賃貸の方で壁紙などが心配な方は、養生テープを張りその上から両面テープを使用してください。
玄関、寝室、廊下、バスルームなど、部屋内に様々なところでお使い頂けます。
滑らかな壁、ラテックスの壁、ガラスの壁や木製ドアなどほとんどの壁に取付できます。

材質アクリル形状正方形取付ウォールマウント質量(g)2.81(1枚あたり)入数(枚)4(1組)寸法(cm)30×30材質(フレーム)アルミニウム材質(ガラス)強化:高精細フロートガラス内容量1セット(4枚)
注意
※壁面が凸凹していたり、平面ではない場合、設置できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45330567xa-wallmirror-x0001
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 身だしなみチェック
株式会社尚仁沢ビバレッジ製造業

鏡から1mくらい離れると 歪んで見えるところが 残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする