曜日別特売

扇風機 5枚羽 P2000 折りたたみ コードレス 首振り 伸縮式 リモコン USB充電 タイマー付き 高さ調節 コンパクト 収納

扇風機 5枚羽 P2000 折りたたみ コードレス 首振り 伸縮式 リモコン USB充電 タイマー付き 高さ調節 コンパクト 収納 - CRECOTE扇風機 5枚羽 P2000 折りたたみ コードレス 首振り 伸縮式 リモコン USB充電 タイマー付き 高さ調節 コンパクト 収納 - CRECOTE扇風機 5枚羽 P2000 折りたたみ コードレス 首振り 伸縮式 リモコン USB充電 タイマー付き 高さ調節 コンパクト 収納 - CRECOTE扇風機 5枚羽 P2000 折りたたみ コードレス 首振り 伸縮式 リモコン USB充電 タイマー付き 高さ調節 コンパクト 収納 - CRECOTE扇風機 5枚羽 P2000 折りたたみ コードレス 首振り 伸縮式 リモコン USB充電 タイマー付き 高さ調節 コンパクト 収納 - CRECOTE扇風機 5枚羽 P2000 折りたたみ コードレス 首振り 伸縮式 リモコン USB充電 タイマー付き 高さ調節 コンパクト 収納 - CRECOTE扇風機 5枚羽 P2000 折りたたみ コードレス 首振り 伸縮式 リモコン USB充電 タイマー付き 高さ調節 コンパクト 収納 - CRECOTE扇風機 5枚羽 P2000 折りたたみ コードレス 首振り 伸縮式 リモコン USB充電 タイマー付き 高さ調節 コンパクト 収納 - CRECOTE

【4段階風量調節&静音】
この扇風機は、微風から強風までの4段階の風量調節が可能です。5枚の羽根と静音設計のDCモーター搭載により、肌に優しいそよ風を再現し、長時間使用しても疲れにくく、就寝時にも運転音の心配がありません。
【折りたたみ&コンパクト収納】
高さを自由に調節できる伸縮式のリビング扇風機です。座ったままでも顔に涼しい風を当てることができます。また、25×12cmのコンパクトなサイズまで折りたたむことができ、収納にも便利です。すき間収納や室内の卓上や床に加え、アウトドアでも携帯しやすい折りたたみ式の扇風機です。
【首振り機能搭載】
この扇風機には首振り機能があります。自動で左右85°の範囲で首振りするだけでなく、手動で縦方向に180°調節も可能です。部屋全体に涼しい風を行き渡らせることができます。夏には家族で快適に涼みながら、エアコンと併用して空気の循環にも活用できます。また、梅雨時期の室内干しにも便利なサーキュレーターとしても利用できます。
【タイマー機能&リモコン付き】
1、2、4、8時間のオフタイマー機能が搭載されています。就寝時に扇風機を稼働させても、寝冷えの心配がありません。付属のリモコンで風量調節、首振り、タイマーなどの機能を簡単に操作できます。
【10800mAh大容量電池&お手入れ簡単】
この扇風機には10800mAhの大容量電池が内蔵されています。USB充電式なので、コードレスで使用することができます。充電時間は約6時間で、風量モードによって約6~50時間使用することができます。また、ファンヘッドは簡単に分解できるため、お手入れも容易です。清潔さを保ちながら、長く愛用することができます。

用途リビングでのくつろぎ時間、就寝時、アウトドアなどに。付属品USBケーブル、リモコン刃数5風速(m/s)2.5~4.7(±0.50)充電電圧(V)DC 5/3~4A充電時間(時間)約5~7収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×120稼働時間(時間)6~50伸長(mm)幅250×奥行250×高さ980内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45325624P2000
オープン
13,900
15,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする