冷風扇 スポットクーラー

冷風扇 スポットクーラー - CRECOTE冷風扇 スポットクーラー - CRECOTE冷風扇 スポットクーラー - CRECOTE冷風扇 スポットクーラー - CRECOTE冷風扇 スポットクーラー - CRECOTE冷風扇 スポットクーラー - CRECOTE冷風扇 スポットクーラー - CRECOTE

HQM-FC01は、氷で冷やす冷風扇として優れた性能を持つポータブルスポットクーラーです。風量無段階調整により快適な涼しさを提供します。青色LEDの照明と取っ手付きのデザインが、スタイリッシュな外観を演出します。冷えた風を自在に風向きを調整してお楽しみいただけます。
【強力冷風】
HQM-FC01は氷で冷やすことで、強力な冷風を発生させます。暑い日でも、涼しく快適な環境を提供します。
予備のアイスボックスが付属している為、入れ替えて交互に使用できます。
【風量無段階調整】
風量は無段階で調整可能で、お好みの風量に合わせて快適な風をお楽しみいただけます。
【青色LED照明】
青色のLEDライトが涼し気な雰囲気を演出し、夜間の使用時にも一層の涼しさを感じることができます。
【取っ手付き】
持ち運びやすい取っ手が付いており、移動や持ち運びが便利です。オフィスや寝室など、さまざまな場所で利用できます。
【風向き調整】
風向きを自由に調整できるので、目指したい方向に涼しい風を送ることができます。

用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。付属品電源ケーブル、予備アイスボックスホワイト容量(mL)トレイ:200入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165x151x220内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45325807HQM-FC01
オープン
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】冷風扇 スポットクーラー HQM-FC01
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする