大同興業
CMLトップベンダー
鉄・ステンレス・銅・アルミニウム等のパイプを変形なく曲げることができます。
本体寸法(mm)
760×500×1000
本体質量(kg)
186
回転速度(min
-1
[r.p.m])
回転1:1.7/回転2:3.4
モーター電圧(V)
3相200
角度調節
マイクロプロセッサー
内容量
1台
注意
※個人宅様へは配送できないです。
※納入時フォークリフト等が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45332010
TB60
¥
3,784,000
¥
2,998,000
¥
3,297,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません