曜日別特売

Li-ionバッテリー溶接機

Li-ionバッテリー溶接機 - マイト工業株式会社Li-ionバッテリー溶接機 - マイト工業株式会社Li-ionバッテリー溶接機 - マイト工業株式会社

バッテリーのみで溶接可能です。
充電併用で溶接可能本数UP
最大出力170Aです。
本体質量18.2kgです。
約1時間で満充電できます。
ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付)
定電流低電圧充電方式+BMS搭載しています。
過放電検知機能を搭載しています。
多彩なエラーコード表示
ショルダーベルト標準付属しています。
ピンロック式ジョイントが直接接続可能です。

仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP質量(kg)18.2(入力コード・ショルダーベルト含む)溶接電流(A)出力:直流170外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリー適合溶接棒(mm)Φ1.0~4.0バッテリー電圧(V)DC52.8定格使用率(%)40定格出力容量(VA)直流56.8/最大10電流調整範囲(A)直流10~170定格負荷電圧(V)直流32充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)52.8溶接【可能本数】Φ2.6:バッテリーのみ18本/充電併用40%:23/20%:58本・Φ3.2:バッテリーのみ10本/充電併用40%:15本/20%:20・Φ4.0:バッテリーのみ5本/充電併用40%:8/20%:11本充電方式定電流定電圧定格入力600W/630VAバッテリー容量(Wh)792内容量1台
注意
※使用率は10分間に対して溶接、休止を割合で表したものです。
※溶接能力はΦ2.6は110A、Φ3.2は135A、Φ4.0は155Aで溶接した場合の本数です。
※低温環境では、溶接可能本数が少なくなる場合があります。
※充電時間は周囲温度・バッテリー温度やバッテリーの状態により30分程度長くなる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45332064LBW-170G
オープン
499,800
549,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする