曜日別特売
モノタロウ

タオル 業務用 中厚手

タオル 業務用 中厚手 - モノタロウタオル 業務用 中厚手 - モノタロウタオル 業務用 中厚手 - モノタロウ
(22件のレビュー)

綿100%のタオルです。
薄すぎず厚すぎない中厚手タイプです。
幅広い用途で使用できます。

用途
屋外作業やアウトドアなどの汗の拭きとりに。
お掃除や除菌に。
寸法(mm)約340×850ホワイトタイプ業務用タオル厚さ中厚手混率(%)綿100質量(g/枚)約46販売区分業務用内容量1パック(25枚)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから保管して頂くと衛生的です。
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45398354-
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 手拭き
医療・福祉・介護関連業

中厚手とのことでしたが感覚的には薄手でした。使用前に洗濯をしたところホコリ状に抜け毛があります。乾燥機をかけるとフィルターに溜まり少し縮みます。2回目以降は繊維が抜ける事もありません。
価格から考えると妥当な商品化と思います。

2026-01-05
用途: 手拭き
三矢総合アクセス有限会社運輸・通信業

手拭きにしていますが、汚れたら洗車用にして使っています。
とても使いやすく何度もリピしています。

対象商品 : 45398354
2026-01-09
用途: 車両の拭き取り
卸売・小売業

中厚手とありましたが、ペラペラの薄手のようです。車の拭き取りにはよくありません。水分吸取りは悪いし、毛羽が抜けます。何しろ、動画を見たが梱包状態で広げてみないと参考になりませんでした。

1が参考にしています
2025-10-21
用途: 飲食店で使用

厚手を買っていたが試しに購入してみました。
中厚手ということですが思っていたよりかなり薄い。
使用した全員が薄いと感じています。
水を吸収するとすぐに飽和になる。

1が参考にしています
対象商品 : 45398354
2026-02-06
用途: 清掃
有限会社創美サービスサービス業

中厚手と記載しない方がいいと思います。
かなり薄くてびっくりしました。
リピ買いはないです。

2025-10-31
用途: 清掃
B-clean不動産業

思ってたより薄かった。タオル1枚の厚さの表記が購入欄(詳細)に欲しい。

1が参考にしています
2025-09-16
用途: 極普通に洗顔時など
有限会社エルシー・こばやし

業務用と書いてあったので心配していましたが、極普通に洗顔等に使用しています問題ありません。ただ中厚手と書いてあり選ぶのに少し躊躇しました。

対象商品 : 45398354
2025-09-09
用途: 塗装作業
山川塗装店建設業・工事業

生地の厚みが私には丁度良く、リピート購入です。
長さも良く両端が薄手になっているのがいい!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする