FDK
アルカリ乾電池 プレミアムタイプ 単2
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。
液漏れ保障付きです。
抗菌ラベルを採用しています。
使用推奨期限10年です。
用途
大電流機器から小電流機器、すべての機器に
仕様
漏電防止構造、液漏れ保障付、抗菌ラベル採用
タイプ
単2
電圧(V)
1.5
使用推奨期限
約10年
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25925587
LR14PS(4S)
1パック(4個)
216-0545
270
4
¥
729
¥
728
¥
801
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25925596
LR14PS(6S)
1パック(6個)
216-0554
405
6
¥
999
¥
998
¥
1,098
(税込)
当日出荷
25925806
LR14PS(2S)
1パック(2本)
217-8305
134
2
¥
519
¥
518
¥
570
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください