FDK
アルカリ乾電池 プレミアムタイプ 単4
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。
液漏れ保障付きです。
抗菌ラベルを採用しています。
使用推奨期限10年です。
用途
大電流機器から小電流機器、すべての機器に
仕様
漏電防止構造、液漏れ保障付、抗菌ラベル採用
タイプ
単4
電圧(V)
1.5
使用推奨期限
約10年
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25925657
LR03PS(2S)
1パック(2個)
216-0555
22
2
¥
389
¥
388
¥
427
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25925666
LR03PS(4S)
1パック(4個)
216-0547
44
4
¥
739
¥
738
¥
812
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25925675
LR03PS(8S)
1パック(8個)
216-0549
89
8
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25925684
LR03PS(12S)
1パック(12個)
216-0553
134
12
¥
1,390
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください