卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル

卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル - A&D卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル - A&D卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル - A&D

『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット
圧縮試験用の圧縮受圧板(J-C3-1KN-U×2個)を付属
カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単
高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能
試験速度がデジタルで簡単に設定可能
変位表示を標準装備
パソコン取込みソフトウェア標準付属
今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)
ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能
卓上にて使用可能な省スペース設計
フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機
様々な材料試験に対応可能

用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2ストローク(mm)400(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時)表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下対応ソフトウェアMCT-Logger速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)内容量1台
注意
※防水仕様ではありません。
※Office 2021 64bit版との共存は現在対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45332107MCT-1150-C2(圧縮治具セット)
405,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする