卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル
一般校正証明書付き
『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット
圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属
カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単
高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能
試験速度がデジタルで簡単に設定可能
変位表示を標準装備
パソコン取込みソフトウェア標準付属
今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)
ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能
卓上にて使用可能な省スペース設計
フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機
様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2、一般校正証明書
ストローク(mm)370(クロスヘッド)
容量500N
電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz
対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上
測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時)
表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時)
有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下
校正証明書一般校正
対応ソフトウェアMSAT-Lite
速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能
変位(mm)000.0(最小0.1)
内容量1台
注意
※防水仕様ではありません。※Office 2021 64bit版との共存は現在対応しておりません。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡ください。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※一般校正は、力計としての校正になります。(荷重のみ)
※再校正の場合、お送り頂く必要があり、箱等は捨てずに保管をお願いいたします。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |