曜日別特売

MS926 バッテリ交換キット

MS926 バッテリ交換キット - unitech

MS926用バッテリ交換キット バッテリとボトムカバーがセットになっています。
MS926 は、ポケットサイズのボディに、ポカヨケとしても利用できる照合機能を内蔵した新世代のワイヤレス 2D ポケットスキャナです。 1インチの OLED ディスプレィと軽量で携帯性の高い設計により、MS926は、1次元またはQRコードを含む2次元バーコードを読み取り、その場でスキャンした情報を確認することができます。
すべての標準的な 1D、2D および QRコード・PDF417 バーコードを読み取る高性能な2Dバーコードスキャナモジュールを内蔵
明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ
持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい
携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計
Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能
ポカヨケデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能
スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能
NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート
業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水
読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード

付属品リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル寸法(mm)36.9×95.9×21.1質量(g)63スイッチ寿命:1000万回電源動作電圧範囲:DC 3V から 5V/消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA/バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ/バッテリ容量:680 mAh/バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間/動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャンメモリー64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)/2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能)ディスプレイ1インチ OLED(有機EL), 128×64保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)バーコード1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional,GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5/1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便/2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード/2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet光学系センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル/照明:白色 LED, CCT 5000K/周囲光:100000 Lux (太陽光)/スキャン速度:毎秒30 フレーム/スキュー角度:±45 度/ピッチ角度:±45 度/光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC/印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比/読み取り距離 (DOF PCS=80%):(シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm; Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm; Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm; PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm; Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm; QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモードOS独自OS, Windowsホストと接続可能ワイヤレス通信無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2/通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル/通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)/ホストインターフェース:マイクロ USB環境ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー・テスト後正常動作/落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)/防塵・防水:IP42/動作温度範囲:0~50℃/保存温度範囲:-30~70℃/相対湿度:95% 結露無いことキー3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45332290609600-205030G
オープン
7,098
7,808(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする