微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用

微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用 - 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用 - 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用 - 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用 - 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用 - 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用 - 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用 - 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用 - 日本電興
(3件のレビュー)

洗浄革命!
平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!
1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)
シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!
毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。
ナノバブル発生キット
1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。
本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。
「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!
「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!
「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))
「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。

用途シャワーヘッド用仕様取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など)セット内容本体×個、Oリング×1個、取扱説明書取付可能対象シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM質量(g)126外径×長さL(Φ×mm)27×52耐熱温度(℃)50ねじサイズG1/2内容量1個
注意
※本製品のネジ径はG1/2です。シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないものには取り付けができません。取り付けできないもの「MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器」などには取り付けができません。
※ナノバブルを発生させる構造上、水の通り道が狭くなっておりますので、水圧が弱くなるおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45332299ND-NBSH
9,000
6,988
7,687(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45332299
2024-03-12
用途: 浴室のシャワー
教育・研究機関

TOTOの節水型クリックシャワーに装着して使用。クリックシャワーのメッシュを外すとピッタリはまった。保湿効果があるよう。肌がなめらかになったように感じる。シャワー側も接続部分が金属なので、金属製で見た目も良く、耐久性もありそうなので、良い。

対象商品 : 45332299
2023-12-21
用途: できるだけ洗剤の使用料を減らす目的
製造業

入荷して間がないのであまりテストできていません。水をためると気泡がたくさん容器についてきます。目に見えるようではUFBとしてはだめでしょうが、期待感が上がります。
心なしか、油分の落ちがよいように思えます。

対象商品 : 45332299
2023-12-13
用途: 風呂場のシャワーヘッドに装着
製造業

風呂場のシャワーヘッドに装着しました。今の所大きな変化は、感じられません。ナノバブルが視認出来ないのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする