曜日別特売

USB充電もできるソーラーランタン

USB充電もできるソーラーランタン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USB充電もできるソーラーランタン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USB充電もできるソーラーランタン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USB充電もできるソーラーランタン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USB充電もできるソーラーランタン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USB充電もできるソーラーランタン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

ソーラー充電・USB充電または、単3形乾電池×3本にて使用可能です。
昼光色・電球色・白色の3種類の点灯カラーから選べます。

付属品micro-USBコード・カラビナ材質ABS+PC+鉄本体質量(g)約220全光束(Lm)白色:約60/暖色:約60/MIX:約100本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約86×120(持ち手含まず)電池寿命(時間)8(単3電池使用時)使用電池単3形乾電池×3本(別売)/リチウムイオン電池(内蔵)点灯方法スイッチを押すと、点灯(昼光色)→点灯(電球色)→点灯(白色)の順に点灯します。電球の種類LED(交換不可)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45332360LA9S02BK
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする