旭光電機工業
ボールランプ
色
クリア
電球形状
ボール球
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
ガラス部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45335860
GC100V57W95
57
径(mm):95
¥
610
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
45335869
GC100V95W95
95
径(mm):95
¥
610
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
45335659
GC110V10W60
10
径(mm):60
¥
510
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45335835
GC110V10W95
10
径(mm):95
¥
610
¥
379
¥
417
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45335844
GC110V20W95
20
径(mm):95
¥
610
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45335686
GC100110V60W60
60
径(mm):60
¥
510
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください