ミニボールランプG30透明5W

ミニボールランプG30透明5W - 旭光電機工業ミニボールランプG30透明5W - 旭光電機工業ミニボールランプG30透明5W - 旭光電機工業ミニボールランプG30透明5W - 旭光電機工業ミニボールランプG30透明5W - 旭光電機工業
全長(mm)46径(Φmm)30定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)3000電球形状ミニボール球内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45337287G30E12110V5WCYイエロー
290
229
252(税込)
9日以内出荷
返品不可
45337296G30E12110V5WCORオレンジ
290
229
252(税込)
9日以内出荷
返品不可
45337314G30E12110V5WCPピンク
290
229
252(税込)
12日以内出荷
返品不可
45337330G30E12110V5WCBブルー
290
229
252(税込)
当日出荷
45337339G30E12110V5WCRレッド
290
229
252(税込)
当日出荷
45337305G30E12110V5WCGグリーン
290
229
252(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする