旭光電機工業
パイロットランプ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
定格電圧(V)
口金
定格消費電力(W)
定格寿命(時間)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45338660
T10E1048V2W
28
48
E10
2
3000
¥
290
¥
239
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
45338495
T13E1248V2W
34
48
E12
2
3000
¥
300
¥
259
¥
139
アウトレット
¥
153
(税込)
当日出荷
残り23点です
45338520
T13E1250V5W
34
50
E12
5
1000
¥
300
¥
259
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45338529
T13E1260V5W
34
60
E12
5
1000
¥
300
¥
259
¥
259
¥
285
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45338364
T13E12110V3W
34
10
E12
3
1000
¥
300
¥
259
¥
259
¥
285
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45338538
T13E12140V5W
34
140
E12
5
1000
¥
360
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
45338547
T13E12220V5W
34
220
E12
5
300
¥
360
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください