旭光電機工業
パイロットランプ
全長(mm)
28
口金
S-9-1
径(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
定格寿命(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45338687
T10S916.3V0.15A
6.3
0.94
5000
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45338696
T10S9112V0.15A
12
1.8
1000
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45338739
T10S9128V0.11A
28
3
1000
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45338748
T10S9130V0.11A
30
3.3
1000
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45338757
T10S9135V0.11A
35
3.85
1000
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください