旭光電機工業
ビームライト E26 散光形
(1件のレビュー)
口金
E26
電球形状
ビームライト型
電球の種類
ハロゲン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45339640
BRF110V45W
75W形
45
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
45339649
BRF110V65W
100W形
65
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
45339658
BRF110V90W
150W形
90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください