アルボース
ネオアルベストAL
成分
エタノール67.9%、クエン酸、クエン酸Na
材質
キャップ:PP、ボトル:PE
質量(kg)
4
使用希釈倍率
原液
効果
除菌
内容量
1本(4L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45339929
15970
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください