アルベスト

アルベスト - アルボース
成分過炭酸ナトリウム、硫酸塩、界面活性剤材質キャップ:PE、ボトル:PE質量(kg)4.5液性弱アルカリ性使用希釈倍率100~200倍(40~70℃のお湯10Lに対し50~100g)効果その他内容量1本(4.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4533994715018
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする