キレーネ

キレーネ - アルボース
(1件のレビュー)
成分10%次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、水酸化ナトリウム材質キャップ:PP、ボトル:PE容量(kg)4液性アルカリ性使用希釈倍率500~1000倍(水10Lに対し10~20mL)効果除菌、消臭内容量1本(4kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4533995612550
オープン
2,698
2,914(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 保育施設で掃除、おもちゃ拭き等、非常に重宝してます。
社会福祉法人慈光福祉会医療・福祉・介護関連業

商品については大変気に入って、何度も発注して使用しています。
以前は20Lの物を注文していましたが、取り扱いに苦慮しており、
(キレーネは危険物なので、小分けをした時に飛び散ったり、こぼしたりして、原液が皮膚に付くと大変危険です。服に付くと白くなってしまい、ひどい時には穴があいて、もう着れなくなります)
最近、取り扱い易い4kgの物に代えましたが専用のコックが不足してます。通信でも注文出来ません。何とか代用品で対応してますが限界があります。専用コックを付けての販売か、専用コックの販売をご検討ください。
必ず発注しますんので宜しくお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
こちらの製品は1ケースにコック×1個が同梱されているため、誠に申し訳ございませんが製品1本に対し1個付属とはなっていない状況でございますが、いただいたご意見は今後の参考にさせていただきます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする