曜日別特売

ラテオ ミルクフローサー

ラテオ ミルクフローサー - ボダムラテオ ミルクフローサー - ボダムラテオ ミルクフローサー - ボダムラテオ ミルクフローサー - ボダムラテオ ミルクフローサー - ボダム

自宅で簡単にバリスタ気分を味わうことが可能。手動式ガラス製ミルクフローサー
気軽にカフェのようなカフェラテやカプチーノを楽しみたいという方に、自宅で簡単にふわふわのミルクができます。
温めた牛乳を容器に入れ、ホイップレバーを数十回上下に動かすだけ。
コーヒや紅茶に、泡立てたミルクを加えて、なめらかなミルクの口当たりをお楽しみください。
高品質のホウケイ酸ガラス製の本体は電子レンジ使用可能。

材質耐熱ガラス・ステンレススチール・ポリプロピレン質量(g)313容量(L)0.25耐熱温度(℃)耐熱ガラス:120、 ポリプロピレン:100耐冷温度(℃)ポリプロピレン:-20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×10.2×17.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453896741446-01
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする