曜日別特売

プアオーバー ドリップ式 コーヒーメーカー

プアオーバー ドリップ式 コーヒーメーカー - ボダムプアオーバー ドリップ式 コーヒーメーカー - ボダムプアオーバー ドリップ式 コーヒーメーカー - ボダムプアオーバー ドリップ式 コーヒーメーカー - ボダム

ステンレスフィルターでコーヒーオイルを抽出。
プアオーバーは、ステンレス製のコーンフィルターを使用した、ドリップ式のコーヒーメーカーです。
油分を吸着してしまいがちなペーパーフィルターは不要のため、コーヒオイルをほどよく抽出し、コーヒー豆の個性が際立つ味わいに仕上がります。
ハンドドリップならではの、お湯を注ぐ過程をお楽しみいただきながら、オリジナルの極上の1杯を見つけてください。

付属品スクープ・リッド材質耐熱ガラス・ステンレススチール・ポリプロピレン・コルク耐熱温度(℃)耐熱ガラス:120、 ポリプロピレン:100耐冷温度(℃)ポリプロピレン:-20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4538962911571-109GB436116.3×14.0×20.2
8,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
4538963811592-109GB3080.513.8×11.5×15.4
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする