ボダム
トラベルプレス 携帯用フレンチプレスコーヒーメーカー(マグ用リッド付き)
外出先で自分だけのお好みのコーヒー豆を楽しめます。
持ち運び可能なタンブラーに、フレンチプレスコーヒーメーカーと同じフィルターがついて外出先でもお湯の量と豆の量さえ合わせれば、簡単に淹れられます。
付属品
リッド
容量(L)
0.35
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
耐熱温度(℃)
耐冷温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45389586
K11102-01
AS樹脂・ステンレススチール・ポリプロピレン・サーモプラスチックラバー・シリコンゴム
ブラック
219
AS 樹脂/ ポリプロピレン/ サーモプラスチックラバー:100、シリコンゴム:120
AS 樹脂/ ポリプロピレン/ サーモプラスチックラバー:-20、シリコンゴム:-20
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45389595
K11102-913
AS樹脂・ステンレススチール・ポリプロピレン・サーモプラスチックラバー・シリコンゴム
オフホワイト
219
AS 樹脂/ ポリプロピレン/ サーモプラスチックラバー:100、シリコンゴム:120
AS 樹脂/ ポリプロピレン/ サーモプラスチックラバー:-20、シリコンゴム:-20
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45389604
K11067-01
ステンレススチール・ポリプロピレン・サーモプラスチックラバー・シリコンゴム
ブラック
358
ポリプロピレン、サーモプラスチックラバー:100、シリコンゴム:120
ポリプロピレン、サーモプラスチックラバー:-20、シリコンゴム:-20
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
45389620
K11067-913
ステンレススチール・ポリプロピレン・サーモプラスチックラバー・シリコンゴム
オフホワイト
358
ポリプロピレン、サーモプラスチックラバー:100、シリコンゴム:120
ポリプロピレン、サーモプラスチックラバー:-20、シリコンゴム:-20
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください